Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10457051 Herst.-Nr.: 105161 EAN/GTIN: 4013364118324 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle f. Rohre D 40mm BSC D40 D45.65 V2A Befestigungsschelle zum Befestigen der Stützrohre DEHNcon-H z. B. am Antennenstandrohr. Ausführung mit Distanzstück Länge 30 mm, um Halterungen von Antennen auszugleichen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Edelstahl (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dehn abstandschelle, Blitzableitermaterial, Erdungszubehör, Blitzschutzmaterial, Erdungsverbinder, Erdungsmaterial-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,30* | € 25,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,24* | € 31,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,75* | € 31,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,96* | € 31,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,58* | € 32,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|