Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle f. Rohre D 40mm m. DS 35mm f. Standrohre D 45-65mm NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-105161
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105161
EAN/GTIN:
     4013364118324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen edelstahl
abstandschellen
Befestigungsschelle zum Befestigen der Stützrohre DEHNcon-H z. B. am Antennenstandrohr. Ausführung mit Distanzstück Länge 30 mm, um Halterungen von Antennen auszugleichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rohr Ø:
45-65 mm (1 1/2-2'')
Klemmbereich Stützrohr:
40-50
Länge Distanzstück:
30
Schraube:
e M8 x 40 / e M8 x 70
Werkstoff Schraube:
NIRO
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dehn abstandschelle, Antenne, Blitzschutz, DEHNcon-H, Eurocode, Fangeinrichtung, Fangspitze, Getrennt, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Pultdach, Satteldach, Stützrohr, Trennungsabstand, Windlast, Ziegeldach, Äusserer Blitzschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
52
€ 6,90*
ab € 25,30*
€ 25,30*
€ 5,95*
ab € 23,24*
€ 31,08*
€ 5,46*
ab € 23,75*
€ 31,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,96*
€ 31,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,58*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,107
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.