Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle f. Rohre D 40mm m. DS 35mm f. Standrohre D 45-65mm NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-105161
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105161
EAN/GTIN:
     4013364118324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen edelstahl
abstandschellen
Befestigungsschelle zum Befestigen der Stützrohre DEHNcon-H z. B. am Antennenstandrohr. Ausführung mit Distanzstück Länge 30 mm, um Halterungen von Antennen auszugleichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Klemmbereich Rohr Ø:
45-65 mm (1 1/2-2'')
Klemmbereich Stützrohr:
40-50
Länge Distanzstück:
30
Schraube:
e M8 x 40 / e M8 x 70
Werkstoff Schraube:
NIRO
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dehn abstandschelle, Antenne, Blitzschutz, DEHNcon-H, Eurocode, Fangeinrichtung, Fangspitze, Getrennt, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Pultdach, Satteldach, Stützrohr, Trennungsabstand, Windlast, Ziegeldach, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.