Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 500A, Baugr.3 3KD4430-0PE20-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter 500A, Baugr.3 3KD4430-0PE20-0
Lasttrennschalter 500A, Baugr.3 3KD4430-0PE20-0
Artikel-Nr.:
     3517I-10454378
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD44300PE200
EAN/GTIN:
     4001869572130
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt

Lasttrennschalter 500A, Baugr.3 3KD4430-0PE20-0

Lasttrennschalter 500A, Baugr. 3, 3-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,13*
€ 309,32*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,80*
€ 309,90*
Frei Haus
ab € 278,88*
€ 319,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 352,27*
€ 403,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,42*
€ 410,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,02*
€ 357,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120AA10
ab € 3,30*
Zubehör
Siemens
3KF92120AA10
ab € 10,88*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,17*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,53*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,17*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,80*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,75*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,48*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,70*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 9,85*
Zubehör
Siemens
3KD93047
ab € 18,11*
Zubehör
Siemens
3KD93046
ab € 25,66*
Zubehör
Siemens
3KD93086
ab € 14,27*
Zubehör
Siemens
3KD93067
ab € 32,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.