Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 14x51 AC690V 50A FR14AR69V50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz 14x51 AC690V 50A FR14AR69V50
Artikel-Nr.:
     3517I-10367790
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S1027334
EAN/GTIN:
     3605340531480
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz 14x51 AC690V 50A FR14AR69V50

Diese Protistor Größe 14x51 wurden zum Schutz von Leistungshalbleitern gemäß der Norm IEC 60269-4 entwickelt. Es handelt sich um Sicherungen mit extrem hoher Unterbrechungsleistung und großem Leistungsbereich (Stromstärke 6 bis 63A). Es gibt zwei Modelle: mit oder ohne Stürmer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11,2 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor 50a, protistor, mersen protistor, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,50*
€ 243,98*
Frei Haus
ab € 193,32*
€ 244,61*
Frei Haus
ab € 205,05*
€ 251,33*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,06*
€ 305,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,19*
€ 352,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 243,98*
€ 290,3362
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 234,68*
€ 279,2692
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,65*
€ 270,9035
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 219,38*
€ 261,0622
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 198,50*
€ 236,215
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.