Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung 5x20mm SF/E 10A 128° 61012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperatursicherung 5x20mm SF/E 10A 128° 61012
Temperatursicherung 5x20mm SF/E 10A 128° 61012
Artikel-Nr.:
     3517I-10357250
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     61012
EAN/GTIN:
     4034451610125
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Temperatursicherung 5x20mm SF/E 10A 128° 61012

Abschaltung des Gerätes durch Stromkreisunterbrechung bei Überschreiten zulässiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um den Stromkreis wiederherzustellen, muss die Thermosicherung als Ganzes ersetzt werden. Formfestes, staubdichtes Gehäuse, reagiert auf die Umgebungstemperatur und ist bei Nennbelastung bedingt stromempfindlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Temperatursicherung, Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, temperatursicherung 10a 250v, temperatursicherung, temperatursicherung 10a, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,05*
€ 1,49*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,061*
€ 1,511*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,07*
€ 1,52*
10
€ 3,90*
ab € 1,20*
€ 1,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,511*
€ 1,79809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,381*
€ 1,64339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,331*
€ 1,58389
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.