Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 aM 20A/690VKM NH000AM69V20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 aM 20A/690VKM NH000AM69V20
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 aM 20A/690VKM NH000AM69V20
Artikel-Nr.:
     3517I-10356214
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     V227856
EAN/GTIN:
     4086500087839
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 aM 20A/690VKM NH000AM69V20

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff), Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
80 kA
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0,9 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 5,51*
€ 7,86*
23 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 7,90*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,29*
17 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 6,7132*
€ 9,5932*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.