Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 0,63A MI5SA25V0,63


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 0,63A MI5SA25V0,63
G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 0,63A MI5SA25V0,63
Artikel-Nr.:
     3517I-10354323
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F084116
EAN/GTIN:
     3605340060461
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 0,63A MI5SA25V0,63

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) SA 5x20mm mittelträge 0,1A bis 16A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,63 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Abschaltleistung:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung mittelträge, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,54*
€ 241,97*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,15*
€ 242,59*
Frei Haus
ab € 203,36*
€ 249,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,91*
€ 288,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,97*
€ 287,9443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,33*
€ 278,8527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,63*
€ 270,8797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,50*
€ 258,825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,54*
€ 235,0726
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,9508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.