Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10269799
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV43120
EAN/GTIN:
     4001869429779
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 25A 5SV4312-0

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ AC, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 39,59*
€ 59,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,04*
€ 106,51*
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 111,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,33*
€ 126,36*
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 172,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,49*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,35*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,21*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,40*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,54*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 16,17*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 16,11*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 268,80*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 229,87*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 338,86*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,08*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,15*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,03*
Zubehör
Siemens
5ST3044
ab € 35,01*
Zubehör
Siemens
5ST3045
ab € 34,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.