| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10254560 Herst.-Nr.: 2CMA170538R1000 EAN/GTIN: 7392696705387 |
| |
|
| | |
| Messwandlerzähler M-Bus A44 353-100 Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 0,5) und Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung (je Phase und gesamt). Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 6 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 57,7..288 V | Nennspannung (Un) L-L: | 100..500 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Genauigkeitsklasse: | C | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, abb drehstromzaehler, impulszähler, drehstromzähler 3ph, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 405,19* | € 441,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 408,94* | € 443,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 410,14* | € 444,73* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 413,56* | € 448,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,35* | € 448,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|