Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid,volta,APV,24PLE 2MPL,Stahlblecht. VA602NWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid,volta,APV,24PLE 2MPL,Stahlblecht. VA602NWH
Hybrid,volta,APV,24PLE 2MPL,Stahlblecht. VA602NWH
Artikel-Nr.:
     3517I-10180200
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA602NWH
EAN/GTIN:
     3250616411678
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Kleinverteiler

Hybrid,volta,APV,24PLE 2MPL,Stahlblecht. VA602NWH

Hybrid, volta, Aufputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose und Stahlblechtür
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
765 mm
Breite:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, hager kleinverteiler 5 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,42*
€ 189,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,07*
€ 189,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,26*
€ 198,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,45*
€ 199,69*
Frei Haus
ab € 169,52*
€ 206,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,76*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,18*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 85,16*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,69*
Zubehör
Hager
VZ324BS
ab € 13,24*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,65*
Zubehör
Hager
VZ510N
ab € 3,59*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 9,30*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
VZ524
ab € 18,82*
Zubehör
Hager
VZ602
ab € 6,54*
Zubehör
Hager
VZ205
ab € 41,58*
Zubehör
Hager
VZ00HB
ab € 1,74*
Zubehör
Hager
VZ462
ab € 15,40*
Zubehör
Hager
VZ463
ab € 19,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.