Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 8polig 63A Einbau Halt-Funk. T5B-4-8344/EA/SVB-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10172886
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     092061
EAN/GTIN:
     4015080920618
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus

Hauptschalter 8polig 63A Einbau Halt-Funk. T5B-4-8344/EA/SVB-SW

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T5B, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, 8-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
81 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,42*
€ 146,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,21*
€ 151,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,97*
€ 159,59*
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 166,24*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,88*
€ 170,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,18*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45062 H1-T5
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,59*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,28*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
ab € 25,51*
Zubehör
Eaton
182409 CI-K2H-T0-2-MBS
ab € 25,65*
Zubehör
Eaton
207442 CI-K5-T5-4
ab € 40,34*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.