Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 3polig 315A Einbau Not-Aus P5-315/EA/SVB/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517I-10170841
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280952
EAN/GTIN:
     4015082809522
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Lasttrenner

Hauptschalter 3polig 315A Einbau Not-Aus P5-315/EA/SVB/N

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P5, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 3-polig + N, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 110 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 315 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
315 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,70*
€ 414,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,87*
€ 419,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 392,07*
€ 439,64*
Frei Haus
ab € 409,78*
€ 458,14*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 425,68*
€ 473,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,35*
€ 519,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,30*
€ 512,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,07*
€ 466,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,79*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,08*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,11*
Zubehör
Eaton
086709 S-T0
ab € 29,43*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
065751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
065752 ZFS77-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,61*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,12*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.