Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 3polig 250A Einbau 1S Not-Aus P5-250/EA/SVB/HI10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10170832
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280937
EAN/GTIN:
     4015082809379
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Lasttrenner

Hauptschalter 3polig 250A Einbau 1S Not-Aus P5-250/EA/SVB/HI10

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P5, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 90 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 250 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 241,79*
€ 276,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,63*
€ 280,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 255,54*
€ 293,38*
Frei Haus
ab € 268,62*
€ 305,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 278,15*
€ 316,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,79*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,21*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,08*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,11*
Zubehör
Eaton
086709 S-T0
ab € 29,31*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
065751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
065752 ZFS77-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,61*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,12*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.