Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10051646 Herst.-Nr.: 3241066 EAN/GTIN: 4046356711883 |
| |
|
| | |
| Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS 14 Kabelschutz Endtülle, Material: Messing vernickelt, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 10 mm Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 10 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | Messing | Temperatur: | -40..250 °C | Geschlossene Endkappe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,2008* | € 2,6644* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,2444* | € 2,7244* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,3378* | € 2,8278* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,36744* | € 2,86744* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,4392* | € 2,9492* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|