Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721-02450066
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240687
EAN/GTIN:
     4046356736916
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch
phoenix contact schutzschlauch
Schutzschlauch aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
28 mm
Farbe:
sonstige
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
false
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Biegeverhalten:
sonstige
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach BWB:
false
Zulassung nach VDE-EMV/emc:
false
Zulassung nach FI:
false
Mit Zulassung nach UL:
false
Zulassung nach CSA:
false
Weitere Suchbegriffe: metallschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 18,4768*
€ 23,1568*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,47*
€ 173,44*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 165,11*
€ 204,61*
25 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1.778,55*
€ 1.791,03*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 23,1568*
€ 27,55659
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,7768*
€ 27,10439
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,4768*
€ 21,98739
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 231,568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241066
ab € 2,2444*
Zubehör
Phoenix Contact
3241024
ab € 0,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3241031
ab € 0,896*
Zubehör
Phoenix Contact
3241038
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
3241045
ab € 0,858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.