Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Metall Ms Ø14mm -40-250°C WP-SCBRASS14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241066 Kabelverschraubung Messing
Phoenix Contact 3241066 Kabelverschraubung Messing
Artikel-Nr.:
     262-E404C39
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241066
EAN/GTIN:
     4046356711883
Suchbegriffe:
Endtülle
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbahndeckel
Endtülle Metall Ms Ø14mm -40-250°C WP-SCBRASS14
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Temperatur:
-40 - 250 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, schutzrohr messing, endtülle, phoenix contact kabelverschraubung, End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,2444*
€ 2,7144*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3295*
€ 2,8095*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,3378*
€ 2,8178*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,36744*
€ 2,85744*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4392*
€ 2,9392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,85744*
€ 3,40035
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36744*
€ 2,81725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,872* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240687
ab € 18,4768*
Zubehör
Phoenix Contact
3240865
ab € 2,911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.