Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelsensor WF2-60B416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick WF Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 2 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     3517B-98974256
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6028457
EAN/GTIN:
     4047084160943
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke

Gabelsensor WF2-60B416

Gabelsensoren, WF, WF2-60B416, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Plus-Minus-Taste, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 2 mm, 59 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm, Schaltausgang: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 100 µs
Weitere Informationen:
Gabeltiefe:
59 mm
Gabelbreite:
2 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
74 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,07*
€ 212,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,84*
€ 218,17*
Frei Haus
ab € 188,96*
€ 233,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,29*
€ 264,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 264,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,60*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.