Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenkl. PT 6-DREHSI (5X20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsreihenkl. PT 6-DREHSI (5X20)
Sicherungsreihenkl. PT 6-DREHSI (5X20)
Artikel-Nr.:
     3517B-98454892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3025042
EAN/GTIN:
     4055626379401
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungsreihenkl. PT 6-DREHSI (5X20)

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt:  0,5 mm²- 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,2344*
€ 4,1544*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,442*
€ 4,412*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,58084*
€ 4,60084*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5908*
€ 4,6108*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7238*
€ 4,7838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,412*
€ 5,25028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,112*
€ 4,89328
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,442*
€ 4,09598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0829214
ab € 1,7791*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 22,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0824670
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829686
ab € 5,66556*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 7,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035976
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035977
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.