Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97657675 Herst.-Nr.: 1SVR740740R0100 EAN/GTIN: 4016779852777 |
| |
|
| | |
| Temperaturüberwachungsrel. CM-TCS.11P Die Temperaturüberwachungsrelais CM-TCS überwachen Übertemperatur, Untertemperatur oder Temperaturen zwischen Schwellwerten (Fenster-Überwachung) mit PT100 Fühler. Sobald die Temperatur den Schwellwert über- oder unterschreitet, ändern die Ausgangsrelais ihre Stellung entsprechend der konfigurierten Funktionalität und die LEDs auf der Gerätevorderseite zeigen den aktuellen Status an. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24..240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Anzahl der Messkreise: | 1 | Fehlerspeicherung möglich: | nein | Externer Reset möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 132,65* | € 148,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,77* | € 153,17* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,10* | € 163,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 148,78* | € 164,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,22* | € 183,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|