Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kompaktlampe f. EVG 2G11, 840 CoreProLED#73974700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97050054
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     73974700
EAN/GTIN:
     8718696739747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

LED-Kompaktlampe f. EVG 2G11, 840 CoreProLED#73974700

Die CorePro LED PLL Famile ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
420 mA
Nennspannung:
53..77 V
Lampenleistung:
16,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 16,55*
12 Tage
104
1
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 17,34*
1
€ 8,50*
ab € 17,38*
€ 17,38*
3 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 13,22*
€ 17,73*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,95*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
48676800
ab € 10,49*
Ähnlich
Philips
48678200
ab € 10,50*
Ähnlich
Philips
48680500
ab € 10,51*
Ähnlich
Philips
48682900
ab € 11,48*
Ähnlich
Philips
73966200
ab € 12,41*
Ähnlich
Philips
73976100
ab € 12,18*
Ähnlich
Philips
82843400
ab € 15,57*
Ähnlich
Philips
82839700
ab € 14,61*
Ähnlich
Philips
82841000
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.