Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 218x105x41mm 85-264VAC/36VDC450W 54903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 218x105x41mm 85-264VAC/36VDC450W 54903
LED-Trafo 218x105x41mm 85-264VAC/36VDC450W 54903
Artikel-Nr.:
     3517B-96966301
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54903
EAN/GTIN:
     4034451549036
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Trafo 218x105x41mm 85-264VAC/36VDC450W 54903

Netzteil/ Transformator - In: 85~264VAC Out: 36VDC. Eigenschaften: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse, Universaleingang, Überspannungsschutz 300V AC/5s, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, eingebauter PFC-Schaltkreis, Sensoranschluss für korrekte Spannung an der Last, DC-OK-Signal, Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung über Remotesignal, niedrige Leerlaufleistung, interne Hilfsspannung Stand-By 5V/0,3A.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,16*
€ 314,08*
€ 5,95*
ab € 264,03*
€ 314,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 266,23*
€ 316,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 305,42*
€ 358,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,08*
€ 373,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.