Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 450W 12500mA 36V IP20 Kstgeh dyn 218x105x41mm 54903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 218x105x41mm 85-264VAC/36VDC450W 54903
LED-Trafo 218x105x41mm 85-264VAC/36VDC450W 54903
Artikel-Nr.:
     262-I905E86
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54903
EAN/GTIN:
     4034451549036
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 450W 12500mA 36V IP20 Kstgeh dyn 218x105x41mm 54903
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
450 - 450 W
Ausgangsspannung:
36 - 36 V
Breite:
105 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
41 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
218 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,61*
€ 314,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 262,69*
€ 314,76*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 266,41*
€ 317,85*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 306,58*
€ 364,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,76*
€ 374,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,54*
€ 369,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.