Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 218x105x41mm 85-264VAC/36VDC450W 54903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 218x105x41mm 85-264VAC/36VDC450W 54903
LED-Trafo 218x105x41mm 85-264VAC/36VDC450W 54903
Artikel-Nr.:
     3461-SI4034451549036
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54903
EAN/GTIN:
     4034451549036
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Ohne Dimmfunktion, Gehäuse Metallgehäuse, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 36 ... 36V, Ausgangsstrom 0 ... 12500mA, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Ausgangsleistung 450 ... 450W, Schutzart (IP) IP00, Schutzklasse I, Länge 218mm, Breite 105mm, Höhe 41mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, HRPG-450-36, LED-Betriebsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 265,80*
€ 317,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,70*
€ 317,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 305,00*
€ 364,22*
€ 5,95*
ab € 356,45*
€ 421,62*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,10*
€ 349,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.