Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 18W/10 Secura 1SL/25 Actinic BL #85383400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe 18W/10 Secura 1SL/25 Actinic BL #85383400
Leuchtstofflampe 18W/10 Secura 1SL/25 Actinic BL #85383400
Artikel-Nr.:
     3517B-96876050
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85383400
EAN/GTIN:
     8727900853834
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe 18W/10 Secura 1SL/25 Actinic BL #85383400

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 12,53*
5 Tage
27
3
€ 7,50*
ab € 9,01*
€ 18,31*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 32,94*
€ 36,98*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,32*
€ 46,83*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 36,55*
€ 48,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89858640
ab € 7,79*
Ähnlich
Philips
86085600
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.