Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 Leuchtstofflampe G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30018663
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     85383400
EAN/GTIN:
     8727900853834
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127.5 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
5 mg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89858640
ab € 7,79*
Ähnlich
Philips
86085600
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.