Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 Leuchtstofflampe G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Philips Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 Leuchtstofflampe G13
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33690974
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86085600
EAN/GTIN:
     8727900860856
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
604 mm
Gewicht
127.5 g
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89858640
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.