Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HAN 25D-STI-C 09210253001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz HAN 25D-STI-C 09210253001
Stifteinsatz HAN 25D-STI-C 09210253001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96533752
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210253001
EAN/GTIN:
     5713140040564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Stifteinsatz HAN 25D-STI-C 09210253001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 16 A, Kontakte: 25, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
25
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
25
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,61*
€ 8,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 8,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,5115*
€ 8,8751*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,99799*
€ 9,30799*
5 Tage
50
€ 6,95*
ab € 6,8743*
€ 9,3319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3924*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6275*
Zubehör
Harting
09150006204
ab € 51,62*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,3679*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,356*
Zubehör
Harting
19200321521
ab € 10,66*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,6757*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,1705*
Zubehör
Harting
09150006223
ab € 2,5816*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,68*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3349*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,402*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.