Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96294090 Herst.-Nr.: 07871 EAN/GTIN: 4010995078713 |
| |
|
| | |
| 6-rund-Bits 25mm in Kunststoffbox 7015-952 T10/15/20 Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3. Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole. Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Weitere Informationen: | | Anzahl der Bits gesamt: | 3 | Anzahl der Bits Innensechsrund TX: | 3 | Mit Magnethalter: | nein | Mit Bit-Knarre: | nein | Mit Handgriff: | nein | Verpackung: | Kunststoffbox | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha torx-bit form c 6.3 25mm t10, bit satz, wiha bit-satz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,62* | € 3,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 2,90* | € 4,30* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 3,29* | € 4,88* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,02* | € 6,56* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,96667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|