Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück cws Brüstungskanalsystem BT1058.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück GEB-K 66x105mm UT Kst cws RAL9001 unbeh
T-Stück GEB-K 66x105mm UT Kst cws RAL9001 unbeh
Artikel-Nr.:
     3517B-95958824
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BT1058.6
EAN/GTIN:
     4011126054538
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück

T-Stück cws Brüstungskanalsystem BT1058.6

Gerätekanal-T-Stück 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich drei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 105 x 66 mm Haupt- und Abgangsquerschnitt Deckelöffnung : 80 mm Länge in Hauptrichtung : 250 mm Länge in Abgangsrichtung : 165 mm für Gerätekanalunterteil : BU651058.
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Breite des Abzweigs:
105 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 26,77497*
€ 36,38497*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 28,14*
€ 38,15*
1
€ 3,90*
ab € 28,80*
€ 38,78*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,4394*
€ 41,0294*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 33,72*
€ 43,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 26,83497*
Ähnlich
HKL
ab € 26,84497*
Ähnlich
HKL
ab € 33,41*
Ähnlich
HKL
ab € 29,72728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,70728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,71728*
Ähnlich
HKL
ab € 37,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.