Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,08-4mmq grau 281-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-101 Anschlussblock 2 Grau
Wago 281-101 Anschlussblock 2 Grau
Wago 281-101 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95907858
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-101
EAN/GTIN:
     4044918618168
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago

Durchgangsklemme 0,08-4mmq grau 281-101

2-Leiter-Durchgangsklemme
4 mm²
seitliche Beschriftungsaufnahmen
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,505*
€ 0,655*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 0,82*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6641*
€ 0,8441*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7297*
€ 0,9297*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,63*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-301
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-414
ab € 1,0064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
781-453
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.