Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-101 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 281-101 Anschlussblock 2 Grau
Wago 281-101 Anschlussblock 2 Grau
Wago 281-101 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27048779
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-101
EAN/GTIN:
     4044918618168
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
2-Leiter-Durchgangsklemme; 4 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; CAGE CLAMP®
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.08 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
32.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,505*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-301
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-414
ab € 0,9968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
781-453
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.