Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 21,2, 15,5x21,2mm ROHRfl PA 6, AD21,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95899109
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233232016
EAN/GTIN:
     4025113190215
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellschlauch AD 21,2, 15,5x21,2mm ROHRfl PA 6, AD21,2

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, breites Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / NFPA 130 - 
ASTM E 162-E 662 SMP 800-C 
/ UNI CEI 11170 / GGVSEB / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21,2 mm
Innendurchmesser:
15,5 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 125,45*
€ 149,34*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,955*
€ 149,925*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,914*
€ 152,234*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,51*
€ 167,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 144,81*
€ 172,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,34*
€ 177,7146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,69*
€ 176,9411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,14*
€ 169,1466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,35*
€ 163,4465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,45*
€ 149,2855
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,509* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,41*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,49*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 5,411*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 72,26*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 72,53*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.