Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 1,5-6V SMH4/1.5-6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95862514
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     348812
EAN/GTIN:
     4010311169552
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe

Verbindungsmuffe 1,5-6V SMH4/1.5-6 V

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
1,5..6 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,16*
€ 25,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,11*
€ 25,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,34*
€ 25,36*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,82*
€ 26,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,20*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145246
ab € 10,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145249
ab € 11,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145255
ab € 9,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 11,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 18,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,36*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 20,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150161
ab € 25,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,55*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145338
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.