Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais Einzelkontakt PLC-RSC- 60DC/21HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais Einzelkontakt PLC-RSC- 60DC/21HC
Relais Einzelkontakt PLC-RSC- 60DC/21HC
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95297837
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967659
EAN/GTIN:
     4017918171612
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relais Einzelkontakt PLC-RSC- 60DC/21HC

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 HC mit Schraubanschluss, und steckbaren Miniaturrelais für hohen Dauerstrom, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Grenzdauerstrom bis 10 A, 1 Wechsler, Eingangsspannung 60 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
0,01 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
51 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,92*
€ 12,70*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,65*
€ 15,31*
1
€ 5,95*
ab € 10,76*
€ 15,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,69*
€ 16,70*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,99*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,6282*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1913*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6712*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.