Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil 20A,400V,6pol. PC 4/ 6-ST-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerteil 20A,400V,6pol. PC 4/ 6-ST-7,62
Steckerteil 20A,400V,6pol. PC 4/ 6-ST-7,62
Artikel-Nr.:
     3517B-95272004
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1804946
EAN/GTIN:
     4017918046385
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Steckerteil 20A,400V,6pol. PC 4/ 6-ST-7,62

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: PC 4/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,2778*
€ 4,7378*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,381*
€ 4,871*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 5,04*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,6032*
€ 5,0832*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6483*
€ 5,1283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,871*
€ 5,79649
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,381*
€ 5,21339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 243,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1948048
ab € 0,538*
Zubehör
Phoenix Contact
1837353
ab € 3,1204*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0259*
Zubehör
Phoenix Contact
1804726
ab € 2,6776*
Zubehör
Phoenix Contact
1804836
ab € 2,9851*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.