Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076202
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1804946
EAN/GTIN:
     4017918046385
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: PC 4/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
630 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, leiterplattensteckverbinder phoenix contact 6 polig, steckerteil für leiterplatten, buchsengehäuse 6-polig, PC 4/ 6-ST-7,62, PC46ST7,62, 1804946, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenst, Leiterplattenstecker, PC 4/...-ST-7,62, Steckerteil, Steckerteile im Raster 7,62 mm, Steckverbinder, 0727559, 727559
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,8096*
€ 4,2496*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,3954*
€ 4,8754*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 4,3955*
€ 4,8755*
50
Frei Haus
ab € 4,401*
€ 4,891*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,8754*
€ 5,80173
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3954*
€ 5,23053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 243,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1948048
ab € 0,538*
Zubehör
Phoenix Contact
1837353
ab € 2,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0509*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
1804726
ab € 2,6576*
Zubehör
Phoenix Contact
1804836
ab € 3,0503*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.