Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckerteil 20A,400V,6pol. PC 4/ 6-ST-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerteil 20A,400V,6pol. PC 4/ 6-ST-7,62
Steckerteil 20A,400V,6pol. PC 4/ 6-ST-7,62
Artikel-Nr.:
     6012C-95272004
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1804946
EAN/GTIN:
     4017918046385
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Steckerteil 20A,400V,6pol. PC 4/ 6-ST-7,62

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
50
€ 4,45*
ab € 3,4338*
€ 3,6138*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 4,3251*
€ 4,5951*
50
€ 5,15*
ab € 4,4224*
€ 4,7124*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,4648*
€ 4,7548*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,5164*
€ 4,8164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7548*
€ 5,65821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7448*
€ 5,64631
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,6548*
€ 5,53921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,4648*
€ 5,31311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 237,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1948048
ab € 0,5816*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.