Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000023647 Herst.-Nr.: 1837353 EAN/GTIN: 4017918111366 |
| |
|
| | |
| Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 6, Maß a: 47,52 mm, Farbe: grün Weitere Informationen: | | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Mit Kabelverschraubung: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschichtung Gehäuse: | nicht zutreffend | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | HB | EMV-Ausführung: | false | UV-beständig: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,76* | € 3,73* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,1786* | € 4,2886* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,19* | € 4,31* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,26303* | € 4,40303* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,30* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|