Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter/Not-Aus 6pol. T0-3-8342/EA/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95267552
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029382
EAN/GTIN:
     4015080293828
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt

Hauptschalter/Not-Aus 6pol. T0-3-8342/EA/SVB

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T0, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 6-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,34*
€ 44,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,67*
€ 46,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,32*
€ 48,20*
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 50,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,54*
€ 52,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
65011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,48*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
000650
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,77*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 18,06*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.