| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95256364 Herst.-Nr.: 260199 EAN/GTIN: 4015082601997 |
| |
|
| | |
| Kipphebel-Abschl.vorricht. NZM1-XKAV Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Aus-Stellung abschließbar mit bis zu 3 Vorhängeschlössern (Bügelstärke 4-8mm). Ncht mit Blendrahmen kombinierbar. Verwendbar für: NZM1(-4), NZM1(-1), PN1(-4), N(S)1(-4) Weitere Informationen: | | Mit Wiederanlaufsperre: | nein | Mit Schlüsselschloss: | nein | Hängeschlossverriegelung: | ja | Farbe: | sonstige | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Schutzart (NEMA): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,27* | € 32,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,89* | € 33,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,99* | € 34,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,92* | € 35,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,13* | € 36,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|