Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kipphebel-Abschl.vorricht. NZM1-XKAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipphebel-Abschl.vorricht. NZM1-XKAV
Kipphebel-Abschl.vorricht. NZM1-XKAV
Artikel-Nr.:
     6012C-95256364
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260199
EAN/GTIN:
     4015082601997
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Eaton-Last-Trennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter

Kipphebel-Abschl.vorricht. NZM1-XKAV

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Aus-Stellung abschließbar mit bis zu 3 Vorhängeschlössern (Bügelstärke 4-8mm). Ncht mit Blendrahmen kombinierbar. Verwendbar für: NZM1(-4), NZM1(-1), PN1(-4), N(S)1(-4)
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Griff, Standarddrehgriff, Handgriff, Betätigungsvorsatz, Bedienelement
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 22,21*
€ 25,37*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,34*
€ 26,61*
€ 5,95*
ab € 24,24*
€ 27,54*
€ 5,15*
ab € 24,58*
€ 27,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 31,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.