| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95194399 Herst.-Nr.: 2CSM258623R1801 EAN/GTIN: 8012542586234 |
| |
|
| | |
| Zylindrische Sicherung 4A E 9F14 AM4 E 9F aM Zylindersicherungen für Sicherungshalter und lasttrennschalter. Die Zylindersicherungen der Betriebsklasse aM mit verzögerter Auslösung sind geeignet für den Schutz von Motoren mit hohen Einschaltströmen. Die Sicherungen sind in allen gängigen Größen (8.5 x 31.5 mm, 10.3 x 38 mm, 14 x 51 mm und 22 x 58 mm) in Stromstärken von 1 A bis 125 A verfügbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 14x51 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 4 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebsklasse: | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Auslösecharakteristik: | sonstige | Abschaltleistung: | 120 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,503* | € 4,803* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 3,13* | € 4,82* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,573* | € 4,903* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,90* | € 5,32* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,98* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|