| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95163041 Herst.-Nr.: AT24A EAN/GTIN: 4015153035256 |
| |
|
| | |
| Tür AT24A Volltür mit Schnappverschluss,RAL 9016,verkehrsweiß,Aufputz,2-reihig,Abmessungen BxHxT (mm) 298 x314 x9,Reihen 2,Volltür mit Schnappverschluss,Schutzart: IP30,Für Geräte bis 63A,Verteiler-BodenplatteAus Kunststoff,serienmäßig mit Fixierung für die Zu- undAbgangsleitungen sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen,Vorprägungen für Kabelkanäle,Gerätereihen für 12 TE (auf 14 TE erweiterbar),Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß),Gebaut nach DIN VDE 0603-1,DIN 43871,PE/N-Klemme mit +,-Schrauben,berührungssicher,mit montagefreundlicher Verrastung des PE+N-Trägers,Ab 2-reihigerAusführung mit zusätzlicher FI-N-Klemme,Für Einbaugeräte von 51 bis 68mm,MitAbgesenkter Gerätetragschiene (Zubehör)Auch Einbaugeräte bis 88mm einsetzbar,VolltürAls optionales Zubehör,Volltüren:,Aus Stahlblech,pulverbeschichtet,Serienmäßig mit Türbetätigung durch flächenbündigen Designer-Griff,zurückklappend,Türöffnungswinkel über 180grad,Türanschlag wahlweise rechts oder links,Farbton: RAL 9016,verkehrsweiß, Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Tür | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,61* | € 16,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,30* | € 17,27* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,54* | € 17,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,75* | € 18,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,94* | € 19,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|