Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene 4ph 16qmm 1016mm o.Endka 5ST3720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95132892
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3720
EAN/GTIN:
     4001869251424
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen

Stiftsammelschiene 4ph 16qmm 1016mm o.Endka 5ST3720

Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 4-phasig, L1/N/L2/N/L3/N 1016mm lang, ohne Endkappen
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
53
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,88*
€ 64,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,36*
€ 66,93*
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 67,54*
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,73*
€ 67,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,92*
€ 77,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.