Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene montiert 30x10mm, L:833mm ZXM2532


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX043328R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 833 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX043328R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 833 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517B-95107035
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX043328R9999
EAN/GTIN:
     4011617433286
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene montiert 30x10mm, L:833mm ZXM2532

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4 = 833 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
833 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,61*
€ 184,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,88*
€ 187,48*
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 194,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 170,68*
€ 203,20*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 173,88*
€ 206,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.