Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kupferschiene montiert 30x10mm, L:833mm ZXM2532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferschiene montiert 30x10mm, L:833mm ZXM2532
Artikel-Nr.:
     6012C-95107035
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX043328R9999
EAN/GTIN:
     4011617433286
Suchbegriffe:
Kupferschiene
striebel&john kupferschiene
10x15mm kupferschiene

Kupferschiene montiert 30x10mm, L:833mm ZXM2532

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4 = 833 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
833 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leiterschiene, Stromschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Cu-Schiene, Cu-Sammelschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 138,21*
€ 150,86*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,71*
€ 151,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,52*
€ 156,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.