Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz G2 125A 690AC/440VDC 3NA3232-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95102183
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA32326
EAN/GTIN:
     4001869056203
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

NH-Sicherungseinsatz G2 125A 690AC/440VDC 3NA3232-6

NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 125 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung gr.2, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 25,32*
€ 33,74*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 25,47*
€ 33,79*
23 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 25,54*
€ 33,88*
3
Frei Haus
ab € 25,81667*
€ 34,34667*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,80*
ab € 29,12*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,4739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 101,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,61*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,49*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.