Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch 16,5x21,2mm ROHRflexPA12AD21,2sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95051885
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10236202016
EAN/GTIN:
     4025113105899
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Kunststoff-Wellschlauch 16,5x21,2mm ROHRflexPA12AD21,2sw

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 12, V2 (UL 94), IP 68/IP 69K für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C...+100°C ^ ... 130°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / 
EN 45545-2 (HL 2) / UNI CEI 11170 / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: hohe Wechselbiegefestigkeit / gute Isolationseigenschaften / luft- und flüssigkeitsdicht / öl- und benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge (speziell im Außenbereich) / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21,2 mm
Innendurchmesser:
16,5 mm
Werkstoff:
Polyamid 12
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-50..100 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 4,68*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0717*
€ 4,6917*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 4,16*
€ 4,78*
50
Frei Haus
ab € 4,2134*
€ 4,8034*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,578*
€ 5,218*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020008208
ab € 5,712*
Zubehör
Flexa
15020028207
ab € 2,78*
Zubehör
Flexa
15020028209
ab € 2,85*
Zubehör
Flexa
15020028211
ab € 3,03*
Zubehör
Flexa
15020028213
ab € 3,07*
Zubehör
Flexa
15020028216
ab € 2,98*
Zubehör
Flexa
15020028221
ab € 5,22*
Zubehör
Flexa
15020028229
ab € 7,491*
Zubehör
Flexa
15020028236
ab € 11,87*
Zubehör
Flexa
15020028248
ab € 14,1962*
Zubehör
Flexa
15020029211
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020029213
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020039221
ab € 5,20*
Zubehör
Flexa
15020039228
ab € 7,511*
Zubehör
Flexa
15020046205
ab € 1,406*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.