Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch ROHRflex PP, AD 15,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95051640
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10231002012
EAN/GTIN:
     4025113176370
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr

Kunststoff-Schutzschlauch ROHRflex PP, AD 15,8

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PP, Ringe, 
HB (UL 94), IP 68/IP 69K Für wirtschaftliche Anwendungen, Innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PP), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Zulassungen: Lloyds Register of Shipping Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / widerstandsfähig gegen wässrige Lösungen (Salze, Säuren, Alkalien) / weitgehend lösungsmittelbeständig / silikon- und cadmiumfrei / UV-beständig / flammgeschützt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
15,7 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,01*
€ 56,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,49*
€ 56,63*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,7995*
€ 57,3595*
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 57,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,455*
€ 62,765*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,50*
€ 67,235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,06*
€ 65,5214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,49*
€ 58,8931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,50*
€ 57,715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,01*
€ 52,3719
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8802* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,26*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.